ABB - Transformateur de courant CTA/40 - T266180

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 4000 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 0 mm

  • classe de précision - 0.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Transformateur d'intensité

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8012542661801

Réf. Sonepar

00026001528

Réf. Fournisseur

T266180

Marque

ABB

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

4000 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

0 mm

classe de précision:

0.5

puissance apparente nominale secondaire:

20 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

hauteur de l'ouverture:

8...8 mm

largeur de l'ouverture:

8...8 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant CTA/40

Les Atouts de l'article:

CTA / 40 est utilisé pour transformer les courants primaires en courants secondaires ../ 5A pour c.a. instruments de mesure

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.