ABB - Transformateur de courant CTA/60 - T266200

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Transformateur de courant CTA/60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 60 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 29 mm

  • classe de précision - 0.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Transformateur d'intensité

Voir tous les produits de cette série

EAN

8012542662006

Réf. Sonepar

00026266200

Réf. Fournisseur

T266200

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

60 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

29 mm

classe de précision:

0.5

puissance apparente nominale secondaire:

1 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

hauteur de l'ouverture:

8...8 mm

largeur de l'ouverture:

8...8 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant CTA/60

Les Atouts de l'article:

CTA / 60 est utilisé pour transformer les courants primaires en courants secondaires ../ 5A pour c.a. instruments de mesure

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.