ABB - Transformateur de courant fermé, courant nominal 2500A. - T280515


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné primaire In - 2500 A
courant assigné secondaire - 5 A
facteur de limite de surintensité - FS 10
nombre d'entrées primaires - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Transformateur d'intensité
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8012542805151
Réf. Sonepar
00026280515
Réf. Fournisseur
T280515
Réf. Commerciale
ABB
courant assigné primaire In:
2500 A
courant assigné secondaire:
5 A
facteur de limite de surintensité:
FS 10
nombre d'entrées primaires:
1
TC fermé pour mesure externe, Rapport de transformation 2500/5A. barre horizontale 101x56.Usage : Ampermetre, multimetre, compteur d'energie. Classe de precision 0.5% conformementa la norme IEC 61869-2
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.