ABB - Transformateur de courant fermé, courant nominal 800A. - T280465


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné primaire In - 800 A
courant assigné secondaire - 5 A
facteur de limite de surintensité - FS 5
nombre d'entrées primaires - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Transformateur d'intensité
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8012542804659
Réf. Sonepar
00026280465
Réf. Fournisseur
T280465
Réf. Commerciale
ABB
courant assigné primaire In:
800 A
courant assigné secondaire:
5 A
facteur de limite de surintensité:
FS 5
nombre d'entrées primaires:
1
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.