ABB - Transformateur de Courant fermé Vertical CT12-V/1000 - T260970

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Transformateur de Courant fermé Vertical CT12-V/1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 1000 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 18 mm

  • classe de précision - 0.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Transformateur d'intensité

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8012542609704

Réf. Sonepar

00026001503

Réf. Fournisseur

T260970

Marque

ABB

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

1000 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

18 mm

classe de précision:

0.5

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

hauteur de l'ouverture:

126...126 mm

largeur de l'ouverture:

37.5...37.5 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de Courant fermé Vertical CT12-V/1000

Les Atouts de l'article:

CT12-V / 1000 est utilisé pour transformer les courants primaires en courants secondaires ../ 5A pour c.a. instruments de mesure

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.