ABB - Transformateur de Securité TM-S160/24-48P - T204633

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

  • tension primaire 1 - 230...400 V

  • tension secondaire 1 - 24...48 V

  • puissance apparente nominale - 160 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Transformateur Basse Tension I

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8012542046332

Réf. Sonepar

00026204633

Réf. Fournisseur

T204633

Marque

ABB

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

tension primaire 1:

230...400 V

tension secondaire 1:

24...48 V

puissance apparente nominale:

160 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

classe de matériau isolant selon IEC 85:

F

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

5.2 %

largeur:

100 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

90 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

matériau du conducteur:

cuivre

puissance:

160 W

Transformateur de Securité TM-S160/24-48P

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.