ABB - Transformateur de Securité TM-S1600/12-24P - T260083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
tension primaire 1 - 230...400 V
tension secondaire 1 - 12...24 V
puissance apparente nominale - 1600 VA
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Transformateur Basse Tension I
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542600831
Réf. Sonepar
00026260083
Réf. Fournisseur
T260083
Marque
ABB
construit comme un transformateur de sécurité:
Oui
tension primaire 1:
230...400 V
tension secondaire 1:
12...24 V
puissance apparente nominale:
1600 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
classe de matériau isolant selon IEC 85:
F
protégé contre les courts-circuits:
Non
largeur:
200 mm
hauteur:
195 mm
profondeur:
200 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
cuivre
puissance:
1600 W
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



