ABB - Transformateur de Securité TM-S400/24-48P - T204613

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
tension primaire 1 - 230...400 V
tension secondaire 1 - 24...48 V
puissance apparente nominale - 400 VA
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Transformateur Basse Tension I
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542046134
Réf. Sonepar
00026204613
Réf. Fournisseur
T204613
Marque
ABB
construit comme un transformateur de sécurité:
Oui
tension primaire 1:
230...400 V
tension secondaire 1:
24...48 V
puissance apparente nominale:
400 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
400...0 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
F
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
6 %
largeur:
123 mm
hauteur:
122 mm
profondeur:
112 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
cuivre
puissance:
400 W
Les Atouts de l'article:
Transformateur d'isolement pour l'alimentation de circuits très basse tension de sécurité (<50 V à vide). Un contact accidentel avec les phases de l'enroulement secondaire peut être supporté sans aucun danger.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



