ABB - Transformateur de Securité TM-S50/24-48P - T204653


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
tension primaire 1 - 230...400 V
tension secondaire 1 - 24...48 V
puissance apparente nominale - 50 VA
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Transformateur Basse Tension I
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8012542046530
Réf. Sonepar
00026204653
Réf. Fournisseur
T204653
Réf. Commerciale
ABB
construit comme un transformateur de sécurité:
Oui
tension primaire 1:
230...400 V
tension secondaire 1:
24...48 V
puissance apparente nominale:
50 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
classe de matériau isolant selon IEC 85:
F
protégé contre les courts-circuits:
Non
largeur:
80 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
74 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
matériau du conducteur:
cuivre
puissance:
50 W
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.