ABB - Transformateur de Securité Utilisation Continue TS25/12-24 C - 429285

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 12 V
intensité de courant secondaire 1 - 1.04 A
courant de sortie max. - 1.04 A
type de transfo - transfo de sécurité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Transformateur Basse Tension I
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542928508
Réf. Sonepar
00026292850
Réf. Fournisseur
429285
Marque
ABB
tension primaire:
230 V
tension secondaire 1:
12 V
intensité de courant secondaire 1:
1.04 A
courant de sortie max.:
1.04 A
type de transfo:
transfo de sécurité
tension secondaire 2:
24 V
tension secondaire 3:
0 V
intensité de courant secondaire 2:
0 A
intensité de courant secondaire 3:
0 A
puissance de sortie max.:
25 W
puissance dissipée max.:
4 W
montage apparent:
Non
montage encastré:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
longueur:
120 mm
largeur:
70 mm
hauteur:
85 mm
largeur en nombre de modules:
4
protégé contre les courts-circuits:
Oui
protection contre les températures:
Oui
Avec dispositif on/off:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





