ABB - Transformateur de Securité Utilisation Continue TS63/12-24 C - 429287

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension primaire - 230 V

  • tension secondaire 1 - 12 V

  • intensité de courant secondaire 1 - 2.63 A

  • courant de sortie max. - 2.63 A

  • type de transfo - transfo de sécurité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Transformateur Basse Tension I

Voir tous les produits de cette série

EAN

8012542928706

Réf. Sonepar

00026292870

Réf. Fournisseur

429287

Réf. Commerciale

ABB

tension primaire:

230 V

tension secondaire 1:

12 V

intensité de courant secondaire 1:

2.63 A

courant de sortie max.:

2.63 A

type de transfo:

transfo de sécurité

tension secondaire 2:

24 V

tension secondaire 3:

0 V

intensité de courant secondaire 2:

0 A

intensité de courant secondaire 3:

0 A

puissance de sortie max.:

63 W

puissance dissipée max.:

4.5 W

montage apparent:

Non

montage encastré:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

longueur:

120 mm

largeur:

87.5 mm

hauteur:

85 mm

largeur en nombre de modules:

5

protégé contre les courts-circuits:

Oui

protection contre les températures:

Oui

Avec dispositif on/off:

Non

Transformateur de Securité Utilisation Continue TS63/12-24 C

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.