ABB - Transformateur d'Isolement Qsd-Dig 230/24 - 2CSM273063R1521


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - autre
évaluation des entrées - autre
modèle - appareil de base
adapté à la surveillance de commutateurs de position - Non
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Controleur isolement H+LINE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8012542730637
Réf. Sonepar
00026273063
Réf. Fournisseur
2CSM273063R1521
Réf. Commerciale
ABB
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
autre
évaluation des entrées:
autre
modèle:
appareil de base
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Non
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Non
adapté à la surveillance de vannes:
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
montage possible sur barres profilées:
Non
avec pinces amovibles:
Non
avec entrée de démarrage:
Non
avec fonction muting:
Oui
avec boucle de retour:
Non
retardement du déclenchement:
0...0 s
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Non
largeur:
121 mm
hauteur:
78 mm
profondeur:
55 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.