ABB - Transformateur Isolement TMi-1000Va 150-230V - T204413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 230...230 V
tension secondaire 1 - 115...115 V
puissance apparente nominale - 1000 VA
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Transformateur Basse Tension I
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542044130
Réf. Sonepar
00026204413
Réf. Fournisseur
T204413
Marque
ABB
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
tension primaire 1:
230...230 V
tension secondaire 1:
115...115 V
puissance apparente nominale:
1000 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
400...400 V
tension secondaire 2:
230...230 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
F
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
3.5 %
largeur:
155 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
168 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
cuivre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



