ABB - Transmetteur 2 Entrées Waveline - 587903

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
mode de pose - encastré
nombre de canaux - 2
couverture - 100 m
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011395182710
Réf. Sonepar
00026003592
Réf. Fournisseur
587903
Marque
ABB
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
mode de pose:
encastré
nombre de canaux:
2
couverture:
100 m
couleur:
blanc
avec émetteur manuel:
Non
émetteur mural:
Oui
émetteur de fenêtre:
Non
avec télécommande:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
adapté pour interrupteur:
Oui
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien:
Oui
adapté à un élément d'affichage:
Oui
convient pour un détecteur de mouvement:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les télégrammes de radiocommande sont envoyés lorsque les deux unités d'extension sont activées avec la tension secteur (AC 230 V ~). Fonctionnement également possible via des boutons-poussoirs conventionnels (2020 US, 2012/6 UK). L'entrée binaire 2gang dispose de 5 modes de fonctionnement: 1.) Commutation à 2 canaux: Connexion de boutons-poussoirs conventionnels. Envoie alternativement des télégrammes ON / OFF lorsqu'il est actionné. 2.) Variation 2 canaux: Connexion de boutons poussoirs conventionnels. Envoie des télégrammes de variation lorsqu'il est activé. 3.) Store 1 canal: Raccordement d'un bouton poussoir à 2 broches ou d'un insert de commande de store II. Envoie des télégrammes pour commander un store lorsqu'il est actionné (commande de déplacement uniquement, pas d'arrêt. 4.) Commande de scène lumineuse à deux canaux: Connexion de boutons-poussoirs conventionnels. Les scènes d'éclairage sont enregistrées et démarrées lorsqu'elles sont activées. 5.) Canal 1: mise en marche. Canal 2: Marche / Arrêt en continu: À> Mise en marche <, un télégramme MARCHE est envoyé avec un bref actionnement. À> Commutation continue
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


