ABB - Traverse Jeux de Barres Haut/Bas-L=400mm (x1) - PCKI0400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - zinc
largeur - 410 mm
hauteur - 71 mm
profondeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646788108
Réf. Sonepar
00026678810
Réf. Fournisseur
PCKI0400
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
zinc
largeur:
410 mm
hauteur:
71 mm
profondeur:
40 mm
Traverse Jeux de Barres Haut/Bas-L=400mm (x1)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


