ABB - Traverse Jeux de Barres Haut/Bas-L=600mm (x1) - PCKI0600

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Traverse Jeux de Barres Haut/Bas-L=600mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - zinc

  • largeur - 610 mm

  • hauteur - 71 mm

  • profondeur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646788115

Réf. Sonepar

00026678811

Réf. Fournisseur

PCKI0600

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

zinc

largeur:

610 mm

hauteur:

71 mm

profondeur:

40 mm

Traverse Jeux de Barres Haut/Bas-L=600mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.