ABB - Triton 1 Touche Mf Bcu Et Ir Intégrés Alu - 587493


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 1
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - aluminium
système de bus KNX - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011395138779
Réf. Sonepar
00026003439
Réf. Fournisseur
587493
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
1
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
aluminium
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
avec affichage LED:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
10 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.