ABB - Triton 3/6Gang Mf/Ir Rtc - BJE520135

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Triton 3/6Gang Mf/Ir Rtc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • composition - élément de commande

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395201350

Réf. Sonepar

00026520136

Réf. Fournisseur

BJE520135

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

composition:

élément de commande

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec commande sur site:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec affichage:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

capteur externe:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Oui

fonctionnement en parallèle possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

10 mm

Triton 3/6Gang Mf/Ir Rtc

Les Atouts de l'article:

Avec coupleur de bus KNX intégréAvec champ d'étiquetageInterrupteur à bascule gauche/droite (commutation/variation/store/émetteur de valeur/scènes d'éclairage/fonction ventilateur)Configuration maître/esclaveAvec fonctionnement à charge de baseÉlément de commande avec fonction thermostat d'ambiance pour le déclenchement des actionneurs de chauffage, de ventilation et de ventilo-convecteursLe régulateur est un régulateur de température ambiante constante pour les ventilo-convecteurs (ventilo-convecteurs) dans les systèmes à 2 et 4 tubes et les systèmes de chauffage ou de refroidissement conventionnelsL'étage du ventilateur peut être commuté manuellement ou en mode automatique. Pour contrôler jusqu'à 13 canaux IR (RC5) à l'aide de la Télécommande Busch mobile IR 6010-25 ou 6020 -.../6021...Classe de régulateur de température 1 Contribution à l'efficacité énergétique du chauffage des locaux 1,0%

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.