ABB - Triton 3/6Gang Mf/Ir Rtc - BJE520139


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
composition - élément de commande
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011395201398
Réf. Sonepar
00026520140
Réf. Fournisseur
BJE520139
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
composition:
élément de commande
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
couleur:
aluminium
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
capteur externe:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Oui
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
10 mm
Les Atouts de l'article:
Avec coupleur de bus KNX intégréAvec champ d'étiquetageInterrupteur à bascule gauche/droite (commutation/variation/store/émetteur de valeur/scènes d'éclairage/fonction ventilateur)Configuration maître/esclaveAvec fonctionnement à charge de baseÉlément de commande avec fonction thermostat d'ambiance pour le déclenchement des actionneurs de chauffage, de ventilation et de ventilo-convecteursLe régulateur est un régulateur de température ambiante constante pour les ventilo-convecteurs (ventilo-convecteurs) dans les systèmes à 2 et 4 tubes et les systèmes de chauffage ou de refroidissement conventionnelsL'étage du ventilateur peut être commuté manuellement ou en mode automatique. Pour contrôler jusqu'à 13 canaux IR (RC5) à l'aide de la Télécommande Busch mobile IR 6010-25 ou 6020 -.../6021...Classe de régulateur de température 1 Contribution à l'efficacité énergétique du chauffage des locaux 1,0%
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.