ABB - Triton 3 Touches Mf Bcu Et Ir Intégrés Alu - 587503

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Triton 3 Touches Mf Bcu Et Ir Intégrés Alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 3

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - aluminium

  • système de bus KNX - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395138892

Réf. Sonepar

00026003444

Réf. Fournisseur

587503

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

3

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

aluminium

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

10 mm

Triton 3 Touches Mf Bcu Et Ir Intégrés Alu

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.