ABB - Triton 3 Touches Mf Bcu Et Ir Intégrés Platine - 587497

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Triton 3 Touches Mf Bcu Et Ir Intégrés Platine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 3

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - platine

  • système de bus KNX - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395138823

Réf. Sonepar

00026003441

Réf. Fournisseur

587497

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

3

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

platine

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

10 mm

Triton 3 Touches Mf Bcu Et Ir Intégrés Platine

Les Atouts de l'article:

Avec coupleur de bus KNX intégré. Avec champ d'étiquetage. Interrupteur à bascule gauche/droite (commutation/gradation/store/émetteur de valeur/scènes lumineuses/fonction ventilateur). Pour contrôler jusqu'à 13 canaux IR (RC5) à l'aide de la télécommande mobile IR Busch-Remote 6010-25 ou 6020-.../6021... .

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.