ABB - Triton 5 Touches Mf Bcu Et Ir Intégrés Palladium - 587525


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 10
nombre de touches - 5
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011395139219
Réf. Sonepar
00026003450
Réf. Fournisseur
587525
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
10
nombre de touches:
5
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
autre
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
avec affichage LED:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
10 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.