ABB - TS24/8-12-24 - Transfo. Modulaire 230VAC/8-12-24VAC, 24VA, Utilis. Discontinue - T228695


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 8 V
intensité de courant secondaire 1 - 3 A
courant de sortie max. - 3 A
type de transfo - transformateur de sonnerie standard
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sonnerie RI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8012542286950
Réf. Sonepar
00026228696
Réf. Fournisseur
T228695
Réf. Commerciale
ABB
tension primaire:
230 V
tension secondaire 1:
8 V
intensité de courant secondaire 1:
3 A
courant de sortie max.:
3 A
type de transfo:
transformateur de sonnerie standard
tension secondaire 2:
12 V
tension secondaire 3:
24 V
intensité de courant secondaire 2:
2 A
intensité de courant secondaire 3:
1 A
puissance de sortie max.:
24 W
puissance dissipée max.:
4 W
montage apparent:
Non
montage encastré:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
longueur:
65 mm
largeur:
52.5 mm
hauteur:
85 mm
largeur en nombre de modules:
3
protégé contre les courts-circuits:
Oui
protection contre les températures:
Oui
Avec dispositif on/off:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces transformateurs au secondaire en très basse tension de sécurité pour l'alimentation des cloches sont disponibles en 3 séries : non-intrinsèquement résistants aux courts-circuits (TS8), non-intrinsèquement résistants aux courts-circuits avec interrupteur (TS8/SW), non-intrinsèquement protégés contre les courts-circuits preuve (TS16/TS24).
Les Atouts de la gamme:
Sonnerie RI
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.