ABB - TSN/U.2.1-CG Boit. ext. tacteo numéro pièce - A525417

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - TSN/U.2.1-CG Boit. ext. tacteo numéro pièce

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - carte à puce

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395254172

Réf. Sonepar

00026525417

Réf. Fournisseur

A525417

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

carte à puce

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

matériau:

verre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

TSN/U.2.1-CG Boit. ext. tacteo numéro pièce

Les Atouts de l'article:

Commande possible uniquement en relation avec l'ID de conception. Les icônes et / ou textes sont configurés à l'aide d'un outil de configuration Web. Fonction librement programmable> Ne pas déranger <,> Sonnerie Constituer une pièce <. Avec numéro de chambre rétroéclairé. Fonction interrupteur à poussoir: commutation / variation / store / envoi de valeurs / scènes, etc. Prise en charge des fonctions KNX grâce à un concept de couleur innovant (jaune = éclairage, bleu = aveugle, orange = RTC, magenta = scène et blanc = neutre / aucune fonction attribuée) ou éclairage standard rouge / vert. Avec coupleur de bus KNX intégré. La connexion au bus est assurée via la borne de bus fournie. Une alimentation supplémentaire doit être raccordée via le bornier fourni, par ex. fils jaunes / blancs dans la connexion de bus. Nombre d'abonnés au bus: 1 avec alimentation auxiliaire 24 V séparée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.