ABB - TSN/U-CG Boit. ext. Tacteo premium numéro pièce - A529737

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - TSN/U-CG Boit. ext. Tacteo premium numéro pièce

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - carte à puce

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395297377

Réf. Sonepar

00026529737

Réf. Fournisseur

A529737

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

carte à puce

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

matériau:

verre

finition de la surface:

brillant

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Non

TSN/U-CG Boit. ext. Tacteo premium numéro pièce

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.