ABB - UC32.16 - 1M160300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 140 mm
hauteur - 64 mm
profondeur - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5391539123601
Réf. Sonepar
00026912360
Réf. Fournisseur
1M160300
Réf. Commerciale
ABB
largeur:
140 mm
hauteur:
64 mm
profondeur:
125 mm
UC32.16
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.