ABB - UCU Room Keypad - 1S9KS650

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - UCU Room Keypad

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • tension d’alimentation - 10...18 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5391539124080

Réf. Sonepar

00026912408

Réf. Fournisseur

1S9KS650

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

montage en saillie

tension d’alimentation:

10...18 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

120 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

115 mm

UCU Room Keypad

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.