ABB - UCU10FC/K - 1M320135

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - UCU10FC/K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 125 mm

  • hauteur - 40 mm

  • profondeur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5391539123762

Réf. Sonepar

00026912376

Réf. Fournisseur

1M320135

Réf. Commerciale

ABB

largeur:

125 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

120 mm

UCU10FC/K

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.