ABB - UD/S 4.210.2.1 Variateur LED 4 Sorties 210W/VA - A525186

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de sorties - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011395251867

Réf. Sonepar

00026525186

Réf. Fournisseur

A525186

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de sorties:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

6

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

puissance de sortie:

2...210 W

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

universel et LED

courant de commande max.:

0 mA

puissance max. de commutation LED:

80 W

tension:

230...230 V

fonctionnement en parallèle possible:

Oui

fréquence:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

63.5 mm

KNX- Variateur 4 voies 210W/VA ABB i-bus® KNX, variation d'intensité des lampes universelles et LED - pragrammable sans 230VAC, montable sur rail DIN. Détection automatique des charges désactivable. Ponter les voies pour accroitre la charge

Les Atouts de l'article:

Actionneur de gradation universel multicanal optimisé pour la gradation des lampes à LED (LEDi). Convient également pour la gradation des lampes à incandescence, des lampes halogènes basse tension avec transformateurs conventionnels ou électroniques, des lampes halogènes 230 V et des lampes halogènes à économie d'énergie à intensité variable. Détection automatique de la charge (peut être désactivée). Connexion N séparée par canal. Possibilité de connexion en parallèle des sorties pour augmenter la puissance de sortie. Les sorties peuvent être connectées en parallèle dans n'importe quelle configuration. Charge minimale: 2 W. Fonctionnement manuel sur l'appareil également possible sans tension de bus ou dans un état non programmé. La programmation de l'appareil est également possible sans tension d'alimentation 230V appliquée. Fonctions de test et de diagnostic étendues pour l'outil i-Bus. Paramétrage rapide dans ETS à l'aide de modèles de canaux copiables. Avec coupleur de bus intégré. Puissance nominale à 230 V ~ tension secteur: 230 V ~ lampes à incandescence et halogènes: 4 x 210 W / VA à 1 x 600 W / VA. Dimmable 230 V ~ LEDi: 4 x 210 W / VA à 1 x 600 W / VA en contrôle de bord de fuite, 4 x 80 W / VA à 1 x 200 W / VA en contrôle de bord d'attaque. Transformateurs inductifs en L avec LED / lampe halogène basse tension: 4 x 210 W / VA à 1 x 600 W / VA. Transformateurs électroniques en C avec LED / lampe halogène basse tension: 4 x 210 W / VA à 1 x 600 W / VA. Transformateurs LC électroniques avec LED / lampe halogène basse tension: 4 x 80 W / VA à 1 x 200 W / VA.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.