ABB - Unite Centrale - M2300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 28 V
courant de sortie max. - 1200 mA
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 8
application - vidéo
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6955891818026
Réf. Sonepar
00026181802
Réf. Fournisseur
M2300
Réf. Commerciale
ABB
tension de sortie:
28 V
courant de sortie max.:
1200 mA
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
8
application:
vidéo
technique d'installation:
2-fils intégral
tension d'entrée:
220 V
fréquence:
50...60 Hz
type de courant:
DC
protégé contre les courts-circuits:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
90 mm
largeur:
650 mm
profondeur:
1440 mm
circuit intégré d'ouverture de porte:
Non
fonction de commande:
Oui
fonction d'évaluation:
Oui
nombre d'abonnés connectables:
50
affichages de service:
Oui
blocage de la programmation:
Non
avec contact:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.