ABB - Unité de surveillance ITS2 - F165318


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 0
finition interrupteur général - Oui
finition interrupteur de sécurité - Oui
entrée de câble - autre
équippé de connecteurs - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interrupteur sectionneur OT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3800161653186
Réf. Sonepar
00026165318
Réf. Fournisseur
F165318
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles:
0
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Oui
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Oui
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.