ABB - USB-M-1.1 Interface USB - A604661

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • radio bidirectionnelle - Non

  • modèle - USB

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053546046618

Réf. Sonepar

00026005387

Réf. Fournisseur

A604661

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

modèle:

USB

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

couleur:

gris

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Oui

système de bus Powernet:

Oui

autres systèmes de bus:

free@home

largeur en nombre de modules:

2

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7012

transparent:

Non

taux de transmission max.:

9600 Bd

couplage au bus inclus:

Oui

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

63.5 mm

USB-M-1.1 Interface USB

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.