ABB - UZA624 Plastron modulaire UK600 2 Rangées - D731124

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 2

  • hauteur - 421 mm

  • largeur - 306 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Coffret UK600 -Accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

4011617311249

Réf. Sonepar

00026731124

Réf. Fournisseur

D731124

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

plastique

nombre de rangées:

2

hauteur:

421 mm

largeur:

306 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP2XC

profondeur:

34 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Oui

transparent:

Non

UZA624 Plastron modulaire UK600 2 Rangées

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.