ABB - UZA636 Plastron modulaire UK600 3 Rangées - D731125

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 3

  • hauteur - 546 mm

  • largeur - 306 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Coffret UK600 -Accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4011617311256

Réf. Sonepar

00026731125

Réf. Fournisseur

D731125

Marque

ABB

matériau:

plastique

nombre de rangées:

3

hauteur:

546 mm

largeur:

306 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP2XC

profondeur:

34 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Oui

transparent:

Non

UZA636 Plastron modulaire UK600 3 Rangées

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.