ABB - UZA660 Plastron modulaire UK600 5 Rangées - D731127


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 5
hauteur - 796 mm
largeur - 306 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret UK600 -Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617311270
Réf. Sonepar
00026731127
Réf. Fournisseur
D731127
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
plastique
nombre de rangées:
5
hauteur:
796 mm
largeur:
306 mm
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP2XC
profondeur:
34 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Oui
transparent:
Non
UZA660 Plastron modulaire UK600 5 Rangées
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.