ABB - UZD620 Panneau photos (UK62) pour Coffret Encastré UK600 - D731762

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 469 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Coffret UK600 -Accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

4011617317623

Réf. Sonepar

00026731762

Réf. Fournisseur

D731762

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

469 mm

hauteur:

352 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

6 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

UZD620 Panneau photos (UK62) pour Coffret Encastré UK600

Les Atouts de l'article:

Insert design pour la série UK600, adapté au cadre design BL620D, insert de cadre photo avec plaque arrière et verre de protection

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.