ABB - UZD624 Panneau LED (UK62) pour Coffret Encastré UK600 - D731766

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 469 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Coffret UK600 -Accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4011617317661

Réf. Sonepar

00026731766

Réf. Fournisseur

D731766

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

469 mm

hauteur:

352 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

12 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

UZD624 Panneau LED (UK62) pour Coffret Encastré UK600

Les Atouts de l'article:

Instert de conception pour la série UK600, adapté au cadre design BL620D, panneau LED avec feuille de rétroéclairage, prêt à se connecter à un dispositif d'alimentation sur rail DIN, 9,6W 12VDC, température de couleur 4200K

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.