Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - UZD631 Tableau affichage(UK63) pour Coffret Encastré UK600 - D731769

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 469 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Coffret UK600 -Accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

4011617317692

Réf. Sonepar

00026731769

Réf. Fournisseur

D731769

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

469 mm

hauteur:

594 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

14 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

UZD631 Tableau affichage(UK63) pour Coffret Encastré UK600

Les Atouts de l'article:

Insert design pour la série UK600, adapté au cadre design BL630D, insert de tableau d'affichage en feutre gris, avec broches, plaque arrière et verre de protection

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.