Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - UZG612 Chassis modulaire UK600 1 Rangée - D731118

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 255 mm

  • hauteur - 35 mm

  • profondeur - 16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Coffret UK600 -Accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4011617311188

Réf. Sonepar

00026731118

Réf. Fournisseur

D731118

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

255 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

16 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

UZG612 Chassis modulaire UK600 1 Rangée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.