ABB - UZG648 Chassis modulaire UK600 4 Rangées - D731121


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 255 mm
hauteur - 410 mm
profondeur - 16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret UK600 -Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617311218
Réf. Sonepar
00026731121
Réf. Fournisseur
D731121
Réf. Commerciale
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
255 mm
hauteur:
410 mm
profondeur:
16 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
UZG648 Chassis modulaire UK600 4 Rangées
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.