ABB - UZT5 Système de repérage pour coffret UK600 - D731429

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - avec inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 210 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Coffret UK600 -Accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4011617314295

Réf. Sonepar

00026731429

Réf. Fournisseur

D731429

Marque

ABB

auto-adhésif:

Oui

inscription:

avec inscription

couleur:

autre

longueur:

210 mm

diamètre:

0 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

210 mm

hauteur:

297 mm

UZT5 Système de repérage pour coffret UK600

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.