ABB - VAA/A6.24.2 Module 6 Sorties pour plancher 24VDC 0-10VDC - A906371

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • grandeur de commande continue - Oui

  • grandeur de commande commutable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779063715

Réf. Sonepar

00026906371

Réf. Fournisseur

A906371

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

grandeur de commande continue:

Oui

grandeur de commande commutable:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

0

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

fonction de protection des vannes:

Oui

commutation manuelle:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

Courant de coupure max. (charge résistive):

5 A

nombre de sorties:

6

courant de sortie max.:

5 A

tension de commutation:

24...24 V

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

52 mm

VAA/A6.24.2 Module 6 Sorties pour plancher 24VDC 0-10VDC

Les Atouts de l'article:

Pour la commande de jusqu'à douze servomoteurs thermoélectriques 24 V CC ou analogiques 0-10 V (deux par canal). Avec alimentation intégrée pour les entraînements de vannes. L'appareil dispose d'une sortie relais intégrée pour commuter la pompe du circuit de chauffage en fonction de la valeur de commande des sorties de la vanne. Les sorties de la vanne peuvent être contrôlées par le régulateur de température ambiante interne ou externe. L'appareil convient à l'installation dans le système de distribution de chauffage (au sol).

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.