ABB - Variat. Rotat. Bl Futur Linear Pour Detecteur - 587573

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Variat. Rotat. Bl Futur Linear Pour Detecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton rotatif

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - variateur

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395125434

Réf. Sonepar

00026512543

Réf. Fournisseur

587573

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

bouton rotatif

impression/marquage:

sans

utilisation:

variateur

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne/vis

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

63 mm

hauteur:

63 mm

profondeur:

15.6 mm

Variat. Rotat. Bl Futur Linear Pour Detecteur

Les Atouts de l'article:

Bouton surélevé. pour Busch-Dimmer®. pour inserts 2112 U-101/2247 U / 2250 U / 6513 U-102/6517 U-10x / 6519 U / 6520 U / 6523 U (R) (10x) / 6591 U-10x et 6592 U.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.