ABB - Variateur LED RGBW 4 sorties alimentation integree 4x1A max - BJE520211


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - installation intégrée
interface 1-10 V - Non
nombre d'entrées du capteur de lumière - 0
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTB ECLAIRAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011395202111
Réf. Sonepar
00026520211
Réf. Fournisseur
BJE520211
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
installation intégrée
interface 1-10 V:
Non
nombre d'entrées du capteur de lumière:
0
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
Courant de coupure max. (charge résistive):
1 A
Puissance de coupure max.:
100 W
nombre de sorties:
4
courant de commande max.:
1000 mA
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
45 mm
Les Atouts de l'article:
BSR11 est un relais de sécurité et un relais d'extension avec sorties relais, 4 NO et une tension d'alimentation de +24 VDC.BSR11 est conçu pour connecter des dispositifs de sécurité, tels que des arrêts d'urgence, directement dans le circuit d'alimentation en tension du relais.BSR11 convient également comme relais d'extension pour un relais de sécurité / API de sécurité, afin d'augmenter le nombre de sorties de sécurité.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.