ABB - Variateur Waveline - 587859


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Non
mode de pose - autre
couleur - blanc
alimentation en courant - 230 V CA
mode boutons - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011395134375
Réf. Sonepar
00026003421
Réf. Fournisseur
587859
Réf. Commerciale
ABB
avec émetteur radio manuel:
Non
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
alimentation en courant:
230 V CA
mode boutons:
Non
mode commutation:
Oui
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un bouton d'impulsion:
Non
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Oui
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Non
avec codeur radio:
Non
avec contact à poussoir radio:
Non
nombre de relais:
0
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
type de fixation:
autre
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
fréquence radio:
868 MHz
modulation:
AM
nombre de commandes:
2
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour la commutation et la gradation sans fil des charges électriques. Pour les fonctions ON / OFF, gradation et contrôle de l'éclairage. Avec fonction marche / arrêt douce. Avec stockage sélectionnable de la valeur lumineuse. Pour émetteur mural Waveline 6731-xxx, 6732-xxx et 6733-xxx. Pour la télécommande WaveLINE 6780. La fonction répéteur peut être activée pour une portée étendue. Pour une fixation ou une installation universelle. Connexion à 2 fils (conducteur neutre non requis) Un système de connexion à 3 fils (conducteur neutre est requis) est préférable lors de l'utilisation de transformateurs électroniques. Pour installation dans des boîtiers encastrés (profonds) selon la norme allemande DIN 49073, partie 1. Contrôlable jusqu'à 32 adresses de transmission. Fréquence d'émission / réception: 868 MHz. Portée en champ libre: env. 100 m.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.