ABB - VC/S4.1.1 Plancher Plafond Rad 4voies - A901148


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue - Oui
grandeur de commande commutable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4016779011488
Réf. Sonepar
00026901148
Réf. Fournisseur
A901148
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue:
Oui
grandeur de commande commutable:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
8
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
fonction de protection des vannes:
Oui
commutation manuelle:
Non
nombre d’entrées numériques:
12
Courant de coupure max. (charge résistive):
0.25 A
nombre de sorties:
4
courant de sortie max.:
0.25 A
tension de commutation:
230...230 V
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
64.5 mm
Les Atouts de l'article:
Pour le contrôle des applications de chauffage et de refroidissement dans la pièce, telles que radiateur, chauffage par le sol ou plafond de refroidissement. L'appareil dispose de 4 canaux chacun pour le contrôle indépendant d'une application de chauffage ou de refroidissement. Chaque canal dispose d'une sortie de vanne électronique pour le contrôle d'une commande de vanne thermoélectrique, ainsi que 3 entrées pour détecter et surveiller l'état de la pièce (à utiliser pour le contact de fenêtre, le capteur de point de rosée, le capteur de niveau ou le capteur de température). ou SAF / A) aux entrées de chaque canal.Chaque canal dispose de son propre régulateur de température ambiante intégré pour le contrôle de la température ambiante, qui peut être utilisé directement pour contrôler les sorties de l'appareil.L'appareil prend en charge l'outil ABB i-bus Tool pour un diagnostic avancé et une mise en service améliorée.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.