Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - VC/S4.2.1 Plancher Plafond Rad 4voies Derog - A901149

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • grandeur de commande continue - Oui

  • grandeur de commande commutable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779011495

Réf. Sonepar

00026901149

Réf. Fournisseur

A901149

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

grandeur de commande continue:

Oui

grandeur de commande commutable:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

8

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

fonction de protection des vannes:

Oui

commutation manuelle:

Oui

nombre d’entrées numériques:

12

Courant de coupure max. (charge résistive):

0.25 A

nombre de sorties:

4

courant de sortie max.:

0.25 A

tension de commutation:

230...230 V

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

64.5 mm

VC/S4.2.1 Plancher Plafond Rad 4voies Derog

Les Atouts de l'article:

Pour le contrôle des applications de chauffage et de refroidissement dans la pièce, telles que radiateur, chauffage par le sol ou plafond de refroidissement. L'appareil dispose de 4 canaux chacun pour le contrôle indépendant d'une application de chauffage ou de refroidissement. Chaque canal dispose d'une sortie de vanne électronique pour le contrôle d'une commande de vanne thermoélectrique, ainsi que 3 entrées pour détecter et surveiller l'état de la pièce (à utiliser pour le contact de fenêtre, le capteur de point de rosée, le capteur de niveau ou le capteur de température). ou SAF / A) aux entrées de chaque canal. Chaque canal possède son propre régulateur de température ambiante intégré pour le contrôle de la température ambiante, qui peut être utilisé directement pour contrôler les sorties de l'appareil. Les caractéristiques du VC / S 4.2.1 une opération manuelle facile à utiliser.L'appareil prend en charge l'outil ABB i-bus Tool pour un diagnostic avancé et une mise en service améliorée.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.