ABB - VEM4 Verrouillage méca / elec - H313061


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contacts auxiliaires à ajouter - Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires contacteur AF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3471523130616
Réf. Sonepar
00026001839
Réf. Fournisseur
H313061
Réf. Commerciale
ABB
contacts auxiliaires à ajouter:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
Les Atouts de l'article:
Ensembles de verrouillage mécanique et électriqueKit d'interverrouillage mécanique et électrique VEM4 pour l'interverrouillage de deux contacteurs AF.L'ensemble VEM4 comprend une unité de verrouillage mécanique VM4 avec 2 clips de fixation (BB4) et un bloc de verrouillage électrique VE4 avec connexion A2-A2.La fixation du bloc de verrouillage électrique sur la face avant du contacteur relie les 2 contacts de verrouillage N.C. intégrés aux deux bobines. Le bloc VE4 doit être utilisé avec le raccordement A2-A2 pour respecter le schéma de raccordement électrique.
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.