ABB - Verrouillage Magne 3X M12-5 - J42002227


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 20.4...20.4 V
consommation d'énergie - 7 W
force de préhension - 1500...1500 N
type de construction - angulaire
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sécurité machine
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7350024483857
Réf. Sonepar
00026003016
Réf. Fournisseur
J42002227
Réf. Commerciale
ABB
tension de fonctionnement:
20.4...20.4 V
consommation d'énergie:
7 W
force de préhension:
1500...1500 N
type de construction:
angulaire
mode de pose:
montage en saillie
type de tension:
DC
avec plaque d'ancrage:
Non
montage mural:
Oui
montage au sol:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
antidéflagration:
Non
largeur:
35 mm
hauteur:
274 mm
distance du mur:
22...22 mm
Les Atouts de l'article:
Serrure électromagnétique avec connecteur M12-5.Verrouillage avec + 24VDC. Force de maintien 1500N. Indice de protection IP67. La plaque d'ancrage et le caoutchouc cellulaire ne sont pas inclus.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.