ABB - Verrouillage Magne 4 Ossd-Info M12-8 - J42002246


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 20.4...20.4 V
consommation d'énergie - 8 W
force de préhension - 1500...1500 N
type de construction - angulaire
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sécurité machine
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7350024481112
Réf. Sonepar
00026002858
Réf. Fournisseur
J42002246
Réf. Commerciale
ABB
tension de fonctionnement:
20.4...20.4 V
consommation d'énergie:
8 W
force de préhension:
1500...1500 N
type de construction:
angulaire
mode de pose:
montage en saillie
type de tension:
DC
avec plaque d'ancrage:
Non
montage mural:
Oui
montage au sol:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
antidéflagration:
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à l'EN 62061:
3
largeur:
35 mm
hauteur:
274 mm
distance du mur:
22...22 mm
Les Atouts de l'article:
Serrure électromagnétique avec ADAM OSSD-Info intégrée pour un verrouillage sécurisé et connecteur M12-8. Sorties d'informationVerrouilléetFermé. Verrouillage avec + 24VDC. Force de maintien 1500N. Classe de protection IP67.L'actionneur Eva et la plaque d'ancrage doivent être commandés séparément: Code général Eva ou Code unique Eva , Magne Anchor 32A ou Magne Anchor 32B .
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.